表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード61853130 品番8231706A
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC。

仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402 アズワン品番65-7155-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする