WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電気系統用工具
WURTH ELEKTRONIKの バッテリー用工具
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
61853139
品番
8231606A
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603
アズワン品番
65-7093-80