長野計器
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-143シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4280-95
65-4280-95
65-4280-93
65-4280-96
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61853385
品番
AE15-143
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4280-95