変流器 入力電流:150A 150:5 DINレール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61857680 品番METSECT5CC015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Schneider Electric METSECT5CC015 は、クラス 3 @ 5 V ac、クラス 0.5 @ 3 V ac、クラス 1 @ 4 V ac の精度でケーブル及び DIN レール取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレー
Schneider Electric METSECT5CC015 は、クラス 3 @ 5 V ac、クラス 0.5 @ 3 V ac、クラス 1 @ 4 V ac の精度でケーブル及び DIN レール取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC015 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。幅広い比率範囲: 150 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。

仕様●巻数比:150:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:150A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール アズワン品番65-7320-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする