Schneider Electric METSECT5CC004 は、ケーブルや DIN レール取り付け用に熱帯化された電流トランスで、1 V ac でクラス 3 の精度を実現しています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schnei
Schneider Electric METSECT5CC004 は、ケーブルや DIN レール取り付け用に熱帯化された電流トランスで、1 V ac でクラス 3 の精度を実現しています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC004 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。幅広いレンジ: 40/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。