Schneider Electric METSECT5MC050 は、クラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC050 は、VDE0414 及び IEC61869-2
Schneider Electric METSECT5MC050 は、クラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC050 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 500 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。