変流器 入力電流:800A 800:5 表面実装

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858066 品番METSECT5DA080
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥30,900 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Schneider Electric METSECT5DA080 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 1 @ 2 V ac 及びクラス 3 @ 5 V ac を備えています。 この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider Electric METSECT5DA080 は、VDE0414 及
Schneider Electric METSECT5DA080 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 1 @ 2 V ac 及びクラス 3 @ 5 V ac を備えています。 この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider Electric METSECT5DA080 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。 この特殊なトランスの重量は 0.511kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 800 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護。

仕様●巻数比:800:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:94mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装 アズワン品番65-7320-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする