保存ボックス MICREWTUBE用 100本立 24個入 T350-100シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(24個) 注文コード 61858337 品番 T350-100R
参考基準価格(税別)¥69,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

Simport Micrewtube(R) 保存ボックス
Micrewtube(R) 保存ボックスは0.5ml〜2.0ml(1.5mlコニカルチューブを除く)チューブを100本保存できます。強固なポリカーボネート製で-196℃〜121℃の温度幅がありオートクレーブ可能な耐久性のあるデザインです。
透明なフタはチューブの識別が可能で、バラバラになるのを防ぎます。また、1〜100までのナンバ

仕様●カラーバリデーション:青、緑、赤、黄●サイズ:133x133x52mm●材質:ポリカーボネート●温度耐性:-196℃〜121℃ アズワン品番65-3853-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする