ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
補助接点 2 CA6 6 A
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61858468
品番
GJL1201318R0003 CA6-11M-F
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC / 1NO●取付方法:スライド取り付け●シリーズ:CA6●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V
アズワン品番
65-7270-41