補助接点 2 CAF6-02K 6 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858477 品番GJL1201330R0009 CAF6-02K
参考基準価格(税別)¥3,860 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●シリーズ:CAF6-02K●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:250V アズワン品番65-7270-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする