Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します Eaton 補助コンタクトモジュールは、インターロック式対向コンタクトを備えています。500 V の定格電圧と 10 A の定格電流で動作します。常時開コンタクト x 1 常時閉コンタクト x 1 ねじ止め端子で接続します。