ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
補助接点 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61858538
品番
66427
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
3 チャネルオーバー接点開 - 閉(左) V<><< ()> 250 V AC-DC 配線オン C 固定 - プラグイン XT2-XT4 。
仕様
●コンタクトの数:3●通常端子構成:3CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投
アズワン品番
65-7348-08