補助接点 4 DILM 16 A 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード61858574 品番283464 DILM150-XHIA22
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します
Eaton 補助コンタクトモジュールは、標準的な用途に使用されるインターロック式対向コンタクト、4 極、前面固定タイプを備えています。常時開コンタクト x 2 常時閉コンタクト x 2 ねじ止め端子で接続します。

仕様●コンタクトの数:4●通常端子構成:2 N/O 、2 NC●取付方法:前面取り付け●範囲:DILM40-DILM170 、XHIA●シリーズ:DILM●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする