補助接点 Iactp

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858599 品番A9C15920
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。DIN レール取り付け可能です。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。この製品は、IEC / EN61095 に準拠していま
Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。DIN レール取り付け可能です。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。この製品は、IEC / EN61095 に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用 IP 保護等級: IP20。

仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactp アズワン品番65-7333-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする