ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
補助接点ブロック 2 CAL4 6 A 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
61858617
品番
1SBN010120T1011 CAL4-11-T
参考基準価格(税別)
¥36,600
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトの数:2●通常端子構成:1 NC / 1 NO●取付方法:サイド●シリーズ:CAL4●コンタクトの定格電流:6 A●コンタクトの定格電圧:440 V
アズワン品番
65-7271-56