補助接点ブロック GV7AB 5 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858644 品番GV7AB11
参考基準価格(税別)¥8,240 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作
Schneider Electric GV7AB シリーズ補助コンタクトブロックは、ヒューズ及び回路ブレーカの保護に使用されます。低レベル補助コンタクト 瞬時接点動作。

仕様●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:GV7AB●コンタクトの定格電流:5 A●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする