補助接点ブロック LA1Sk

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858669 品番LA1SK02
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

Schneider Electric TeSys SK 瞬時補助コンタクトブロックは、ミニコンタクタ LC1SK、LP1SK、及びミニ制御リレー CA2SK、CA3SK 用です。クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA )IP 保護等級 - IP2X 準拠 水銀不使用
Schneider Electric TeSys SK 瞬時補助コンタクトブロックは、ミニコンタクタ LC1SK、LP1SK、及びミニ制御リレー CA2SK、CA3SK 用です。クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA )IP 保護等級 - IP2X 準拠 水銀不使用。

仕様●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:TeSys です●シリーズ:LA1Sk アズワン品番65-7329-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする