補助接点ブロック LADN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V 注文コード61858696 品番LADN22P
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、ねじクランプ端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作
Schneider Electric LADN シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、ねじクランプ端子付き前面取り付け。Green Premium 製品 瞬時接点動作。

仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7287-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする