補助接点ブロック LADN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858730 品番LADN22G
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロック<は、4 極コンタクタ LC1D、LC1DT (:80A AC-1IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロック<は、4 極コンタクタ LC1D、LC1DT (:80A AC-1IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用。

仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADN●コンタクトの定格電圧:690 V アズワン品番65-7331-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする