補助接点モジュール 1 DILA 16 A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61858766 品番115949 DILA-XHI01-S
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Eaton 1 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。1 NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20
Eaton 1 極補助コンタクトモジュールは、定格電流が 16 A です。1 NC コンタクトを備えています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃ 保護クラスIP20。

仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NC●取付方法:側面実装●シリーズ:DILA●コンタクトの定格電流:16 A●コンタクトの定格電圧:500 V アズワン品番65-7302-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする