防炎 防音ラグ カーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61859895 品番13440306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120,080
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

いつまでも触っていたくなるなめらかなタッチ感と、心落ち着くカラーリングラグ。
ナイロンの中でも強度に優れた6.6の糸を使用しています。高い技術により、繊維はしなやかに細く、綿密で強度の高い分子構造を備えており、踏み心地良いボリューム感と柔らかなタッチに仕上げます。
長繊維なので、遊び毛が出にくい製品です。
カーペット裏面は耐熱加工

仕様●サイズ:幅2610×長さ3520mm●素材:ナイロン100%●パイル長:14mm●機能1:防炎●機能2:防音儉L(I)-6●機能3:裏面/滑り止め付耐熱加工、ホットカーペットカバー対応●生産国:日本 アズワン品番65-3422-96
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする