オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの スピードコントロールモーター
スピードコントロールモーターユニット DSCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
61861695
品番
DSCI590UA-5-1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,550
この商品は
9473
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.09
電圧(V)
110/115
電源
単相
減速比
5
種類
スピードコントロールモーター