旭計器工業
密閉形圧力計 A形 蒸気用 315-A850シリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-3485-27
65-3485-22
65-3485-27
65-3485-19
65-3485-31
65-3485-36
65-3485-34
65-3485-30
65-3485-29
65-3485-23
65-3485-24
65-3485-25
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61864585
品番
315-A850X2.5MPA-M
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様
●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:R●接続部:U1/2●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):0~2.5●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番
65-3485-27