旭計器工業
密閉形真空計 A形 蒸気用 圧力範囲(MPA):-0.1~0
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
アズワン品番
65-3483-04
65-3483-91
65-3484-21
65-3483-04
65-3482-74
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61865380
品番
315-A750X-0.1MPA-M
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
仕様
●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:R●接続部:U3/8●面形(Φmm):100●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用
アズワン品番
65-3483-04