曜日別特売
315-A630X0.6/-0.1MPA-M 密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ 旭計器工業 61865459

密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A630シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
アズワン品番65-3458-84
内容量1個注文コード61865459品番315-A630X0.6/-0.1MPA-M
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。

仕様●外部形状:縁なし形(A型)●ねじの種類:R●接続部:U1/4●面形(Φmm):60●精度等級:1.6●圧力範囲(MPA):-0.1~0.6●ケース材質:金属ネジ蓋●ネジ部材質:BS(一般用)●性能:蒸気用アズワン品番65-3458-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする