曜日別特売
#79068 木曽檜 カッティングボード 用美(ヤマコー) 61867735

木曽檜 カッティングボード

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(約):31×17.5×H1.8cm●重量(約):370g●材質:ひのき●生産国:日本●シュリンクパック注文コード61867735品番#79068
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽くて使いやすいサイズのカッティングボード。
手軽に最高級材の良さをお楽しみいただけます。
樹齢300年以上の貴重な木曽檜の官材を使用。きめ細かく光沢のある美しい木目には品格があり、それは厳しい環境で生き抜いてきた証です。軽くて丈夫、抗菌性にも優れた檜の最高級品です。
天然素材を使用した製品の為、色・木目等は若干のばらつきがでる場

仕様●サイズ(約):31×17.5×H1.8cm●重量(約):370g●材質:ひのき●生産国:日本●シュリンクパックアズワン品番65-4331-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする