藍渋染 ペンケース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61870569 品番#88809
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

藍渋染のペンケースです。
ファスナー開閉。
季節や天候によって発色が変わりますので、写真と商品の色合いが異なる場合があります。天然染料のため、色や柄が濃かったり薄かったり、染めムラや黒ズミ、染め傷のように見える場合もありますが、それも天然の発色を活かした製法で染めているためです。ご了承ください。
渦柄の手描きは、染めの時期や天候

仕様●サイズ(約):7×18×底マチ2cm●重量(約):30g●材質:綿●生産国:日本 アズワン品番65-4337-24 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする