力率改善用 PFC コンデンサ 3 x 132.6μF 20kvar 21.5kvar 3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61871104 品番PhMKP400.3.20,00-S84
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所
LVAC パワーコンデンサ Terminal Block、スプリング接続メンテナンスフリー 組み立て時間を最大 60 % 短縮 風力発電所や輸送中の耐振動性 用途 風力発電所 ソーラーパネル及びインバータ 火力発電所。

仕様●電圧:400V ac●kvar 50 Hz:20kvar●kvar 60 Hz:21.5kvar●相数:3●静電容量:3 x 132.6μF●誘電体材料:Polypropylene●実装タイプ:スタッドマウント●シリーズ:PhMKP●幅:88.2mm●高さ:265mm●動作温度 Max:+65℃●許容差(マイナス):-5%●重量:1.7kg アズワン品番65-6928-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする