緑 50m 24 67025 シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード61871479 品番67025 GR321
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Alpha Wire 50 m 緑色 67025 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.25 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms
Alpha Wire 50 m 緑色 67025 フックアップワイヤは、変性ポリフェニレンエーテル絶縁体を使用しているという利点があります。ワイヤの断面積は 0.25 mm 2 で、PVC よりも軽量で Durable です。使用温度範囲: -40 → 105 ℃ 定格電圧: 600 Vrms。

仕様●入数:1リール(50m入り)●断面積:0.25 mm2●外被色:緑●AWGサイズ:24●導体構成:32/0.10 mm 2●絶縁体:ポリフェニレンエーテル●長さ:50m●定格電圧:600 V●ワイヤのスタイル:UL11028●シリーズ:67025 アズワン品番65-7396-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする