1762-02-2 連結管直管 上下 1762シリーズ コスモスビード 61872529

連結管直管 上下 1762シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6827-96
内容量1個注文コード61872529品番1762-02-2
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●上・下部:TS15/35●全長:150mmアズワン品番65-6827-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする