1762-03-2 連結管直管 上下 1762シリーズ コスモスビード 61872547

連結管直管 上下 1762シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6827-98
内容量1個注文コード61872547品番1762-03-2
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。

仕様●上・下部:TS19/38●全長:150mmアズワン品番65-6827-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする