胚収集ケージ 4個入 59シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 61873798 品番 59-101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

胚収集ケージ
丈夫なアクリルで作られた便利な胚収集ケージは、ディッシュに適応る拡張エンドキャップ(柔軟なLDPE)付です。テープを使用せず、ケージを完全に維持したまま使用可能なユニークな使い方が特長です。ケージの上部にはステンレススチールメッシュ(97μm)が装着されており、十分な通気性と結露を防ぎます。
ラージタイプ。100mmディッシュに適応。

仕様●サイズ(DxH):87.5x148mm●材質:アクリル アズワン品番65-3783-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする