レーザダイオード 3ピン 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61874525 品番RLD65MZT7-00A
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム。

仕様●ピーク波長:660nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤 アズワン品番65-7247-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする