レベルセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875085 品番14241092
参考基準価格(税別)¥96,500 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス。

仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05 アズワン品番65-7305-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする