レベルセンサ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875094 品番LBFS-01421.0
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度
多様なメディアで信頼性を発揮します さまざまなプロセス接続 衛生的な産業用途に最適です 最高 200 ℃ のプロセス温度。

仕様●検出タイプ:レベルスイッチ●実装タイプ:下部取り付け、側面取り付け、TOP 取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●最大DC電圧:30V●電流 Max:20 mA●最大圧力:10バール●許容電流値:20 mA アズワン品番65-7267-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする