SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテ
SITRAN プローブ LU240 超音波レベルトランスミッタ、レベル、体積、体積流量の測定に最適です。液体、スラリー、バルク材料で使用できます。SITRANS プローブ LU240 は、上下水道業界、化学保管容器、および小型バルクホッパーのレベル監視に最適です。 SITRAN プローブ LU 240 の範囲は 6 または 12 m ( 20 または 40 フィート)です。 プロセスインテリジェンス、固定障害回避のための自動フォールスエコー抑制、および範囲の 0.15% または 6 mm (0.25 インチ ) の精度を使用して、プローブ LU240 は比類のない信頼性を提供します。 プローブ LU240 は HART 通信を提供します。 プローブ LU240 のトランスジューサは、使用する化学的条件に合わせて ETFE または PVDF として入手できます。また、材料温度やプロセス温度が異なる用途では、内部温度センサを組み込んで温度の変化を補正します。 特長:最大 12 m ( 40 フィート)の測定に最適 容易な設置と試運転 4 ボタン HMI 又は SIMATIC PDM でプログラミング 通信インターフェイス: HART ETFE または PVDF コンバータは化学用途に対応しています インテリジェントな信号処理 既存の障害物に対する自動エコーエラー抑制 低消費電力。