曜日別特売
FSR03CE ロードセル ARCOL(OHMITE) 61875566

ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61875566品番FSR03CE
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Arcol Ohmite FSR シリーズタッチスクリーンセンサは、力の検出原理で動作し、加えられた力の量に関連する動的抵抗の独自の特性を備えています。これは、適用された力の Delta を検出する用途を対象としています。長期ドリフト 高湿度保管庫 ライフサイクルの耐久性 動作温度: -20 → +85 ℃
Arcol Ohmite FSR シリーズタッチスクリーンセンサは、力の検出原理で動作し、加えられた力の量に関連する動的抵抗の独自の特性を備えています。これは、適用された力の Delta を検出する用途を対象としています。長期ドリフト 高湿度保管庫 ライフサイクルの耐久性 動作温度: -20 → +85 ℃。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)アズワン品番65-7305-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする