ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875575 品番FSR02CE
参考基準価格(税別)¥3,790 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Arcol Ohmite FSR シリーズタッチスクリーンセンサは、力の検出原理で動作し、加えられた力の量に関連する動的抵抗の独自の特性を備えています。これは、適用された力の Delta を検出する用途を対象としています。長期ドリフト 高湿度保管庫 ライフサイクルの耐久性 動作温度: -20 → +85 ℃
Arcol Ohmite FSR シリーズタッチスクリーンセンサは、力の検出原理で動作し、加えられた力の量に関連する動的抵抗の独自の特性を備えています。これは、適用された力の Delta を検出する用途を対象としています。長期ドリフト 高湿度保管庫 ライフサイクルの耐久性 動作温度: -20 → +85 ℃。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET) アズワン品番65-7305-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする