060-2443-02 ロードセル ハネウェル 61875600

ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61875600品番060-2443-02
参考基準価格(税別)¥307,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

Honeywellモデル13サブミニチュアロードセル
Honeywellモデル13サブミニチュアロードセルは、150~1000 gの精度で荷重を測定するように設計されています。これらのユニットは、狭い場所に設置できるように設計されています。 モデル13は高周波数と低偏向を組み合わせることで、非線形性及びフルスケールの0.25 → 0.5 %のヒステリシスを達成します。 温度
Honeywellモデル13サブミニチュアロードセル。Honeywellモデル13サブミニチュアロードセルは、150~1000 gの精度で荷重を測定するように設計されています。これらのユニットは、狭い場所に設置できるように設計されています。 モデル13は高周波数と低偏向を組み合わせることで、非線形性及びフルスケールの0.25 → 0.5 %のヒステリシスを達成します。 温度補償に使用するロードセルのリードワイヤケーブル内部に小型の回路基板が含まれています。この回路は取り外さないようにお勧めします。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:1kg●センサータイプ:サブミニチュア●接続方式:ワイヤリード●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-54℃●動作温度 Max:+121℃●寸法:9.65 mm (直径)アズワン品番65-7352-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする