ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:3kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm 注文コード61875724 品番01022-003K-C3-08X
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業
モデル 1022 は、低コストの計量プラットフォームに直接実装できるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及びアルミ構造を組み合わせることで、この低コストのロードセルは、小売、ベンチ、及び計数はかりに最適です。1022 個のロードセルを使用することで、スケール構造が簡素化され、部品と作業の大幅な削減が可能になります。モデル 1022 はさまざまな容量の製品が用意されています。耐荷重: 3 → 200 kg 高さはわずか 22 mm です アルミ製 シングルポイント 350 x 350 mm プラットフォームです 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:3kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:アルミ●奥行き:25.4mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:130 mm アズワン品番65-7327-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする