ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875758 品番01040-030K-C3-54X
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

モデル 1040 は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の 2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの
モデル 1040 は、低コストの計量プラットフォームを直接取り付けるように設計された、低プロファイルのシングルポイントロードセルです。小型の物理サイズと高精度及び低コストを組み合わせることで、これらのロードセルは、小売、ベンチ、及びカウントスケールに最適です。陽極酸化処理アルミ製の 2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧を供給します。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 5 → 100 kg アルミ製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 卓上重量計 計数はかり 食料雑貨のスケール。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:30kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●材質:アルミ●奥行き:29.5mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mm アズワン品番65-7328-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする