ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:30kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:ステンレススチール●奥行き:25mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:135 mm 注文コード61875810 品番01130-030K-C3-11X
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーテ
モデル 1130 は低プロファイルのステンレススチールシングルポイントロードセルで、ベンチ及びプラットフォームのはかり、包装、及びプロセス計量機器への直接取り付けに最適です。過酷な環境でも性能を発揮します。小型物理サイズと高精度、低コストを兼ね備えたこのロードセルは、低プロファイルのベンチ及び計数はかりに最適です。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。ステンレススチール製。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 7 → 100 kg ステンレススチール製 シングルポイント 400 x 400 mm プラットフォーム 用途 過酷な環境向けの小型プラットフォーム 過酷な環境での計量。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:30kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:ステンレススチール●奥行き:25mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:135 mm アズワン品番65-7328-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする