ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875837 品番01260-100K-C3-55X
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

モデル 1260 は、高性能で大容量のシングルポイント負荷セルで、大規模なプラットフォームの直接実装向けに設計されています。頑丈な構造により、横力に対する高い耐性を発揮するため、卓上重量計やチェック計量など、幅広い計量用途に適しています。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。危険な環
モデル 1260 は、高性能で大容量のシングルポイント負荷セルで、大規模なプラットフォームの直接実装向けに設計されています。頑丈な構造により、横力に対する高い耐性を発揮するため、卓上重量計やチェック計量など、幅広い計量用途に適しています。特殊な耐湿保護コーティングにより、補償された温度範囲全体で長期にわたる安定性を確保します。危険な環境では、このロードセルに ATEX と FM の認定が付与されています。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 50 → 635 kg アルミ製 シングルポイント 600 x 600 mm プラットフォームです 用途 大規模なプラットフォームの拡張 吊り下げ重量計 チェック計量。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●長さ:62.3mm●奥行き:63.3mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:188 mm アズワン品番65-7326-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする