曜日別特売
01510-100K-32-02X ロードセル TEDEA HUNTLEIGH 61875846

ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61875846品番01510-100K-32-02X
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

モデル 1510 は、高精度のシングルポイントロードセルで、通常の洗浄(プラットフォーム、ウォールスケール、食品産業でのその他のプロセス計量)を受ける産業用途に最適です。1510 の全溶接構造は、湿気に強い密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用します。過酷な環境でも、高い動作仕様を維持しながら、連続動作が可能
モデル 1510 は、高精度のシングルポイントロードセルで、通常の洗浄(プラットフォーム、ウォールスケール、食品産業でのその他のプロセス計量)を受ける産業用途に最適です。1510 の全溶接構造は、湿気に強い密封構造で、ポリウレタン製デュアルシールドケーブルと組み合わせて使用します。過酷な環境でも、高い動作仕様を維持しながら、連続動作が可能です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。容量範囲: 100 ~ 500 kg ステンレススチール製 シングルポイント 600 x 600 mm プラットフォームです プラットフォームサイズ: 600 x 800 mm 用途 食品業界のプラットフォーム 船舶用及びハイブリッド車の重量計です プロセス計量ホッパー 過酷な環境。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:100kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●奥行き:38.1mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:150 mmアズワン品番65-7327-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする