ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61875855 品番00240-002K-E0-07X
参考基準価格(税別)¥694,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

モデル 240 は、特に安定した負荷信号の迅速な取得が重要な場合に使用するように設計されています。モデル 240 独自の流体減衰システムにより、ロードセルは、LVDT や同様のタイプの測定装置を使用する必要があったアプリケーションで使用できます。モデル 240 は、負荷セルに適応して、チェックの計量や整地用途に使用できます。コーティングスチール製又
モデル 240 は、特に安定した負荷信号の迅速な取得が重要な場合に使用するように設計されています。モデル 240 独自の流体減衰システムにより、ロードセルは、LVDT や同様のタイプの測定装置を使用する必要があったアプリケーションで使用できます。モデル 240 は、負荷セルに適応して、チェックの計量や整地用途に使用できます。コーティングスチール製又はステンレススチール製を取り揃えたモデル 240 は、ほとんどの洗浄用途に適しています。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 2 → 50 kg 塗装スチール製 ステンレススチール製 用途 マルチヘッド充填機 チェック計量 グレーディングマシン 液体充填 動的な計量。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:2kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP66●材質:軟鋼●奥行き:80mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:220 mm アズワン品番65-7328-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする