モデル 3410 は、高精度のプラットフォームスケール、パレットスケール、及びプロセス計量用途向けに設計された低プロファイルせん断ビームロードセルです。耐衝撃性又はサイド負荷に対する高い耐性を備え、2 mV / V 感度のものを用意しています。 ニッケルめっきと完全な環境密閉により、長期にわたる信頼性を実現しています。2 本の追加センスワイヤが、
モデル 3410 は、高精度のプラットフォームスケール、パレットスケール、及びプロセス計量用途向けに設計された低プロファイルせん断ビームロードセルです。耐衝撃性又はサイド負荷に対する高い耐性を備え、2 mV / V 感度のものを用意しています。 ニッケルめっきと完全な環境密閉により、長期にわたる信頼性を実現しています。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を完全に補償するには、この電圧を適切な電子機器に供給します。耐荷重: 250 〜 2000 kg および 1000 〜 4000 ポンド スチール及びステンレススチール製 用途 低プロファイルプラットフォーム パレット台車の重量 タンクとサイロの計量。