ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:120 mm 注文コード61875889 品番00355-010K-C3-13X
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

モデル 355 は、ステンレススチール製の溶接曲げ荷重セルです。Model 355 構造及びポリウレタンシールドケーブルは、湿気に対するハーメチックシールドを備えているため、過酷な環境でも動作仕様を維持しながら負荷セルを機能させることができます。このロードセルは、低プロファイル、高精度、シーリングにより、低プロファイルプラットフォーム、計量 /
モデル 355 は、ステンレススチール製の溶接曲げ荷重セルです。Model 355 構造及びポリウレタンシールドケーブルは、湿気に対するハーメチックシールドを備えているため、過酷な環境でも動作仕様を維持しながら負荷セルを機能させることができます。このロードセルは、低プロファイル、高精度、シーリングにより、低プロファイルプラットフォーム、計量 / 包装機械、機械式スケールの変換、密閉セルが必要なその他のさまざまな用途などの用途に最適です。2 本の追加センスワイヤが、ロードセルに到達するまでの電圧をフィードバックします。温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化の完全な補償は、この電圧を適切な電子機器に供給することで実現されます。耐荷重: 5 → 500 kg ステンレススチール製 用途 低プロファイルプラットフォーム 重さ低下のフィーダ 船舶用及びハイブリッド車の重量計です ベルトウェイト 食品業界の過酷な環境。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:10kg●センサータイプ:低プロファイル●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP68●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -20 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:120 mm アズワン品番65-7327-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする