ロードセル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:300kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●長さ:80mm●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm 注文コード61875907 品番00616-300K-G0-04X
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

モデル 616 は、同じ寸法を共有する張力圧縮荷重セルです。耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、これらの負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適
モデル 616 は、同じ寸法を共有する張力圧縮荷重セルです。耐湿性のあるコーティングとシールド付きケーブルにより、これらの負荷セルは動作仕様を維持しながら過酷な環境で使用できます。追加の検知ワイヤは、温度変化やケーブル延長によるリード抵抗の変化を補償します。レバー変換、ハンギング・スケール、力測定、およびその他の幅広い産業用途に最適です。モデル 616 はステンレススチール製で、保護を強化するためのカバーが接着されています (50 kg を除く ) 。x 容量: 50 → 1000 kg ステンレススチール製 引張や圧縮での使用向け 6 線(センス)回路 出力は ± 0.1 % に標準化されています 用途 ホッパー(タンク計量) ハイブリッドスケール ベルトの計量 レバー ARM 変換 材料試験機 振動充填装置 ダイナモメータ。

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:300kg●接続方式:ケーブル●IP保護等級:IP67●長さ:80mm●奥行き:18mm●動作温度 Min:-10 (Compensated)℃, -30 (Safe)℃●動作温度 Max:+40 (Compensated)℃, +70 (Safe)℃●寸法:6,2.1 mm アズワン品番65-7327-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする