プレートの全4方面にバーコードがついています。
シークエンス番号の繰り返しではありません。
高品質の印刷と解像度です。
一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。
温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
ウェルボトムからプレートボトムまでの距離が2.8mmです。
384ウェルの蛍光ホモジニアスアッセイの最小化に適しています。
白ソリッド平底の丸いウェルのデザインです。ノンバインディングサーフェイス(NBS(TM))はコーニングの特許である処理技術であり、ポリスチレンマイクロプレート上で親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし、分子の相互作用を最小限にするのに用います。低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らして、SN比を増大するのに理想的です。