曜日別特売
CHHM4-6180DB-EP-B-289 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61887849

CHHM4-6180DB-EP-B-289 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61887849
CHHM4-6180DB-EP-B-289 サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW) 住友重機械工業 61887849

サイクロ減速機 6000シリーズ 高効率三相モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~1.5kW)

商品レビューを投稿する
64日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送64日以内出荷とは
内容量1台モーター容量3.0kW減速比289注文コード61887849品番CHHM4-6180DB-EP-B-289
参考基準価格(税別)¥835,400販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

取付け方法脚付減速比289ブレーキブレーキ付モータ容量記号4低速軸方向横形・低速軸方向水平枠番6180DBモータータイププレミアム効率三相モータ付極数4Pモーター容量3.0kW使用環境屋内形機種サイクロ減速機6000シリーズ連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする